曜日別特売

木製ラジオ組立キット

木製ラジオ組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ラジオ組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ラジオ組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ラジオ組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ラジオ組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ラジオ組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ラジオ組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

組立簡単!手づくりラジオで電気と音のしくみを学ぼう!
工具不要で、実際に音が鳴るFMラジオを作れる木製クラフトキットです。パーツを組み立てながら電気の流れや音が出る仕組みを体験的に学べるため、理科への興味を自然に引き出します。無着色なので、絵の具やペンで着色でき、オリジナルのラジオを作ることができます。木製ならではの温かみとレトロ感のあるデザインで、完成後はインテリアとして飾って楽しめるのも魅力です。初めての電子工作や学習教材としてはもちろん、夏休み工作やワークショップにもおすすめです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約30~60分【準備するもの】単3電池×2

セット内容
木製パーツ板×3、電池ボックス×1、スピーカー×1、ラジオ基盤×1、アンテナ×1、7mmネジ×2、6mmネジ×13、ドライバー×1
材質
ポプラベニヤ、鉄
寸法(mm)
【完成品サイズ】90×72×35
内容量
1個
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806529858825
オープン
¥1,300
¥1,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする