曜日別特売
58825 木製ラジオ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065298

58825 木製ラジオ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065298
58825 木製ラジオ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065298
58825 木製ラジオ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065298
58825 木製ラジオ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065298
58825 木製ラジオ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065298
58825 木製ラジオ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065298
58825 木製ラジオ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065298

木製ラジオ組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065298
品番
58825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
¥1,300

組立簡単!手づくりラジオで電気と音のしくみを学ぼう!
工具不要で、実際に音が鳴るFMラジオを作れる木製クラフトキットです。パーツを組み立てながら電気の流れや音が出る仕組みを体験的に学べるため、理科への興味を自然に引き出します。無着色なので、絵の具やペンで着色でき、オリジナルのラジオを作ることができます。木製ならではの温かみとレトロ感のあるデザインで、完成後はインテリアとして飾って楽しめるのも魅力です。初めての電子工作や学習教材としてはもちろん、夏休み工作やワークショップにもおすすめです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約30~60分【準備するもの】単3電池×2

セット内容
木製パーツ板×3、電池ボックス×1、スピーカー×1、ラジオ基盤×1、アンテナ×1、7mmネジ×2、6mmネジ×13、ドライバー×1
材質
ポプラベニヤ、鉄
寸法(mm)
【完成品サイズ】90×72×35
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする