オーバーブラウス

オーバーブラウス - BONオーバーブラウス - BONオーバーブラウス - BONオーバーブラウス - BONオーバーブラウス - BONオーバーブラウス - BONオーバーブラウス - BONオーバーブラウス - BON

細見えパターン設計で、すっきり見えるのに窮屈感ゼロで着心地抜群。
サテンのアクセントが衿元に華やぎをプラスし、顔まわりを印象的に。
衿元のデザイン:ループに通すだけで簡単にボウタイがつくれます。
両脇ポケット:出し入れしやすい形状のスマホも入る大きめポケットが両脇に付いています。
消臭テープ:アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

機能
春夏、家庭洗濯、ニット、吸水速乾、消臭テープ
内容量
1枚
全27種類を絞り込む
色
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78066567AJ0865シルバーグレイ17Gポリエステル1002
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78066847AJ0865シルバーグレイ21Gポリエステル1002
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78067039AJ0865シルバーグレイ5Gポリエステル1002
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78067161AJ0865ブルー17Gポリエステル1006
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78067346AJ0865ブルー13Gポリエステル1006
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78067416AJ0865シルバーグレイ19Gポリエステル1002
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78067468AJ0865ネイビー19Gポリエステル1008
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78067581AJ0865ネイビー17Gポリエステル1008
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78068019AJ0865ネイビー21Gポリエステル1008
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78068141AJ0865ネイビー5Gポリエステル1008
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78068195AJ0865ブルー7Gポリエステル1006
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78068220AJ0865シルバーグレイ15Gポリエステル1002
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78068491AJ0865ブルー15Gポリエステル100%6
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78068850AJ0865ブルー19Gポリエステル100%6
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78069087AJ0865シルバーグレイ11Gポリエステル100%2
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78069376AJ0865ブルー5Gポリエステル100%6
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78069480AJ0865ブルー21Gポリエステル100%6
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78069559AJ0865シルバーグレイ7Gポリエステル100%2
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78069611AJ0865シルバーグレイ9Gポリエステル100%2
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78069647AJ0865シルバーグレイ13Gポリエステル100%2
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78069988AJ0865ネイビー11Gポリエステル100%8
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78070031AJ0865ネイビー9Gポリエステル100%8
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78070146AJ0865ネイビー13Gポリエステル100%8
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78070250AJ0865ブルー9Gポリエステル100%6
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78070399AJ0865ネイビー15Gポリエステル100%8
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78070417AJ0865ブルー11Gポリエステル100%6
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
78070688AJ0865ネイビー7Gポリエステル100%8
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする