AJ0865 オーバーブラウス BON 78068850

AJ0865 オーバーブラウス BON 78068850
AJ0865 オーバーブラウス BON 78068850
AJ0865 オーバーブラウス BON 78068850
AJ0865 オーバーブラウス BON 78068850
AJ0865 オーバーブラウス BON 78068850
AJ0865 オーバーブラウス BON 78068850
AJ0865 オーバーブラウス BON 78068850

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
サイズ19G
内容量1枚注文コード78068850品番AJ0865
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

細見えパターン設計で、すっきり見えるのに窮屈感ゼロで着心地抜群。
サテンのアクセントが衿元に華やぎをプラスし、顔まわりを印象的に。
衿元のデザイン:ループに通すだけで簡単にボウタイがつくれます。
両脇ポケット:出し入れしやすい形状のスマホも入る大きめポケットが両脇に付いています。
消臭テープ:アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

色
ブルー
サイズ
19G
混率(%)
ポリエステル100%
色番
6
機能
春夏、家庭洗濯、ニット、吸水速乾、消臭テープ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする