曜日別特売

Aラインスカート

Aラインスカート - BONAラインスカート - BONAラインスカート - BONAラインスカート - BONAラインスカート - BONAラインスカート - BONAラインスカート - BONAラインスカート - BON

夏の暑さも心地よく
さらりと涼やかな快適ボトム
Dry Ease Bottom ドライイーズボトム
上質な見た目とドライな着心地を両立
撥水&ストレッチの機能素材で汗ばむ季節もストレスフリー
上品見えする強撚素材「さらりドライな風合い」
強撚糸ならではのドライな肌ざわりと、ラチネ織が生む上品な表情と美しいドレープが、夏も快適な着用感を叶えます。
体の動きにフィットする「2WAYストレッチ」
タテヨコに伸びる2WAYストレッチ素材で、 動きをスムーズにサポート。 長時間の着用でも心地よさが続きます。
汚れを気にせず安心「防汚加工」
水や汚れをはじく撥水加工で、汗や水はねも気になりにくい。急な雨にも対応でき、 安心して着用できます。
涼しく快適な仕様 「軽やかな着用感」
パンツは裏地レスで軽やか&さらっと快適。動きやすく、夏も涼しく快適に着用できます。スカートは吸汗速乾・通気性・抗菌防臭に優れた清涼裏地でムレにくく、爽やかな着心地が続きます。
point 1 左脇開き
左脇ファスナー開き仕様なので脱ぎ着をスムーズに行えます。
point 2 後ろウエストゴム
ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
point 3 斜めポケット
ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
point 4 後ろ箱ポケット
後ろポケットを大きく設計することで、下着のあたりが出ないようになっています。
point 5 深いはき込み
はき込みが深いので、トップスのハミ出しや下着のちら見えの悩みを解決。
point 6 裏地なし
裏地がないため涼しく、軽やかなはき心地。暑い時期にも快適に着用可能です。

機能
春夏、家庭洗濯、ストレッチ、防汚、抗菌裏地、部分ゴム
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78066549AS2808ブラック11Gポリエステル10016
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78066908AS2808ブラック15Gポリエステル10016
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78067328AS2808ネイビー11Gポリエステル1008
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78067836AS2808ネイビー5Gポリエステル1008
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78068360AS2808ネイビー7Gポリエステル1008
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78068396AS2808ブラック9Gポリエステル10016
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78069358AS2808ブラック13Gポリエステル100%16
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78069656AS2808ネイビー15Gポリエステル100%8
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78069726AS2808ネイビー21Gポリエステル100%8
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78069857AS2808ブラック21Gポリエステル100%16
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78069936AS2808ネイビー13Gポリエステル100%8
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78070049AS2808ブラック7Gポリエステル100%16
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78070067AS2808ネイビー17Gポリエステル100%8
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78070171AS2808ブラック19Gポリエステル100%16
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78070207AS2808ネイビー19Gポリエステル100%8
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78070347AS2808ネイビー9Gポリエステル100%8
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78070609AS2808ブラック17Gポリエステル100%16
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
78070618AS2808ブラック5Gポリエステル100%16
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする