サイドスリットスカート カーブベルト仕様
おもてなし・接客業向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」から展開されているレディース用のサイドスリットスカートです。足さばきが良いサイドスリット入りです。高機能素材: 東レの「裏綿セオ(R)アルファピケット」を採用し、優れた吸汗速乾性とストレッチ性を備えています。お手入れ簡単: 洗濯機で丸洗い可能で、ノーアイロンで着用できます。快適な着心地: 静電気防止加工でパチパチ感を軽減し、お腹を圧迫しにくいカーブベルト仕様です。
- 材質
- 東レ裏綿セオ アルファピケット ポリエステル89% 綿10% 複合繊維(ポリエステル)1%
- 色
- ブラック
- 機能
- 洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、静電気防止
- 内容量
- 1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
スカート丈(cm)
ボトムス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ




























