曜日別特売

ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし

ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし - アーテック[学校教材・教育玩具]

組立済!ほねがないから折りたためる!持ち運びしやすい凧!
組立済みですぐに遊べるビッグサイズの凧です。骨組みの組立が不要なので、開封後すぐに凧あげが楽しめます。横骨がない構造のため、縦横どちらにも折りたたむことができ、コンパクトに収納・持ち運びが可能です。大きめサイズで、迫力ある凧あげ体験ができます。色鉛筆やクレヨン、絵の具、油性ペンなどで自由に絵を描くことができ、自分だけのオリジナル凧づくりができます。イベントや屋外レクリエーションにも最適な、工作と外遊びを同時に楽しめる体験型アイテムです。【使用可能画材】色鉛筆・クレヨン・絵の具・油性ペン・水性ペン【目安制作時間】30分

セット内容
たこ×1、たこ糸×1、かざりシ-ト×1
材質
たこ:ナイロン、たこ糸:ポリエステル
寸法(mm)
【たこ】680×450【たこ糸】50m
内容量
1個
注意
※対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806585822062
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする