曜日別特売
22062 ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065858

22062 ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065858
22062 ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065858
22062 ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065858
22062 ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065858

ぐにゃぐにゃ凧 ほねなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065858
品番
22062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

組立済!ほねがないから折りたためる!持ち運びしやすい凧!
組立済みですぐに遊べるビッグサイズの凧です。骨組みの組立が不要なので、開封後すぐに凧あげが楽しめます。横骨がない構造のため、縦横どちらにも折りたたむことができ、コンパクトに収納・持ち運びが可能です。大きめサイズで、迫力ある凧あげ体験ができます。色鉛筆やクレヨン、絵の具、油性ペンなどで自由に絵を描くことができ、自分だけのオリジナル凧づくりができます。イベントや屋外レクリエーションにも最適な、工作と外遊びを同時に楽しめる体験型アイテムです。【使用可能画材】色鉛筆・クレヨン・絵の具・油性ペン・水性ペン【目安制作時間】30分

セット内容
たこ×1、たこ糸×1、かざりシ-ト×1
材質
たこ:ナイロン、たこ糸:ポリエステル
寸法(mm)
【たこ】680×450【たこ糸】50m
注意
※対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする