電球型ファンシースノーボトルキット

電球型ファンシースノーボトルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]電球型ファンシースノーボトルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]電球型ファンシースノーボトルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]電球型ファンシースノーボトルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]電球型ファンシースノーボトルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

振るとラメやビーズがキラキラ浮かび上がる!かわいい電球型スノードーム!
きらきら可愛いビーズとラメでつくる、電球型のファンシーなスノードームキットです。ハート型と丸型のカラフルビーズ、ファンシーシールで、自由にアレンジができます。振ると、ラメとビーズがふわっと舞い上がり、まるで魔法みたいにキラキラ輝きます。夏休みや冬休みの自由工作、イベントやワークショップ、プレゼントにもぴったりのクラフトキットです。【対象年齢】3歳以上【目安制作時間】約30分【用意するもの】水

セット内容
電球ボトル×1、ビーズ×1、水のり×1、水漏れ防止キャップ×1、デザインシート×1、ラメ粉グリッター(ホワイト)×1、ファンシーシール×1
材質
電球ボトル:PET・アルミニウム、ビーズ:アクリル、水漏れ防止キャップ:PE、デザインシート:透明PET#100、ラメ粉グリッター(ホワイト):PET、ファンシーシール:透明PET#50
寸法(mm)
Φ76×151
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806626958913
オープン
¥900
¥990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする