58913 電球型ファンシースノーボトルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78066269

58913 電球型ファンシースノーボトルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78066269
58913 電球型ファンシースノーボトルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78066269
58913 電球型ファンシースノーボトルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78066269
58913 電球型ファンシースノーボトルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78066269
58913 電球型ファンシースノーボトルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78066269

電球型ファンシースノーボトルキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78066269
品番
58913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
¥900

振るとラメやビーズがキラキラ浮かび上がる!かわいい電球型スノードーム!
きらきら可愛いビーズとラメでつくる、電球型のファンシーなスノードームキットです。ハート型と丸型のカラフルビーズ、ファンシーシールで、自由にアレンジができます。振ると、ラメとビーズがふわっと舞い上がり、まるで魔法みたいにキラキラ輝きます。夏休みや冬休みの自由工作、イベントやワークショップ、プレゼントにもぴったりのクラフトキットです。【対象年齢】3歳以上【目安制作時間】約30分【用意するもの】水

セット内容
電球ボトル×1、ビーズ×1、水のり×1、水漏れ防止キャップ×1、デザインシート×1、ラメ粉グリッター(ホワイト)×1、ファンシーシール×1
材質
電球ボトル:PET・アルミニウム、ビーズ:アクリル、水漏れ防止キャップ:PE、デザインシート:透明PET#100、ラメ粉グリッター(ホワイト):PET、ファンシーシール:透明PET#50
寸法(mm)
Φ76×151
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする