Artec MiraTOY 四角パズル
カラフルでかわいい安全設計!大きなピースのかんたん木製パズル!
Artec MiraTOYシリーズの 四角パズル どうぶつです。12種類の動物をモチーフにした、あたたかみのあるカラフルな木製パズルです。形合わせやごっこ遊びを通して、子どもたちが楽しみながら頭を使うことができます。対象年齢:3歳以上。
身につく能力:ピースを組み合わせてパズルをすることで図形感覚や集中力を養います。また、ごっこ遊びを通して想像力も身につきます。
安全な角丸設計:お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。
- 用途
- 幼稚園・保育園・入学のお祝い・イベントの景品に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 木枠:ポプラベニヤ、ピース:MDF
- 寸法(mm)
- 【木枠】167×167×10
- 種類
- どうぶつ
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065928 Artec MiraTOY 四角パズル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065928-260430-02.jpg)
![注文コード:78065928 Artec MiraTOY 四角パズル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065928-260430-04.jpg)
![注文コード:78065928 Artec MiraTOY 四角パズル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065928-260430-06.jpg)
![注文コード:78065928 Artec MiraTOY 四角パズル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065928-260430-08.jpg)
![注文コード:78065928 Artec MiraTOY 四角パズル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065928-260430-10.jpg)



















