LOOKME
コマを動かして相手より先に仲間と目を合わせろ!
赤 vs 青で交互にアクションを行う立体型戦略ゲーム。コマを動かしブロックで視線を塞ぎ、段差を登っていち早く仲間を目指せ!学生ボードゲームアイデアコンテストコラボ商品!2024年受賞作品のゲームアイデアを形にしました。「千葉工業大学 一青巧海さん」考案のゲームです。【プレイ人数】2人【プレイ時間】15分【対象年齢】5歳以上
- セット内容
- ゲーム盤×4、目玉シール×2、説明書×1、四角ブロック(赤)×22、三角ブロック(赤)×2、四角ブロック(青)×22、三角ブロック(青)×2
- 材質
- 紙、ABS
- 寸法(mm)
- 【ゲーム盤(組立時)】200×200【四角ブロック】20×20×20【三角ブロック】20×20×26
- 適合年齢(歳)
- 8
- 内容量
- 1個
注意
※―玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065815 LOOKME - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065815-260430-02.jpg)
![注文コード:78065815 LOOKME - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065815-260430-04.jpg)
![注文コード:78065815 LOOKME - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065815-260430-06.jpg)
![注文コード:78065815 LOOKME - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065815-260430-08.jpg)
![注文コード:78065815 LOOKME - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065815-260430-10.jpg)
![注文コード:78065815 LOOKME - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065815-260430-12.jpg)
















