曜日別特売
22039 LOOKME アーテック[学校教材・教育玩具] 78065815

22039 LOOKME アーテック[学校教材・教育玩具] 78065815
22039 LOOKME アーテック[学校教材・教育玩具] 78065815
22039 LOOKME アーテック[学校教材・教育玩具] 78065815
22039 LOOKME アーテック[学校教材・教育玩具] 78065815
22039 LOOKME アーテック[学校教材・教育玩具] 78065815
22039 LOOKME アーテック[学校教材・教育玩具] 78065815

LOOKME

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065815
品番
22039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

コマを動かして相手より先に仲間と目を合わせろ!
赤 vs 青で交互にアクションを行う立体型戦略ゲーム。コマを動かしブロックで視線を塞ぎ、段差を登っていち早く仲間を目指せ!学生ボードゲームアイデアコンテストコラボ商品!2024年受賞作品のゲームアイデアを形にしました。「千葉工業大学 一青巧海さん」考案のゲームです。【プレイ人数】2人【プレイ時間】15分【対象年齢】5歳以上

セット内容
ゲーム盤×4、目玉シール×2、説明書×1、四角ブロック(赤)×22、三角ブロック(赤)×2、四角ブロック(青)×22、三角ブロック(青)×2
材質
紙、ABS
寸法(mm)
【ゲーム盤(組立時)】200×200【四角ブロック】20×20×20【三角ブロック】20×20×26
適合年齢(歳)
8
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする