aidjya(アイジャ)
ライバルを出し抜いて先輩を落とせ!対戦型本格戦略ゲーム!
アイジャはカードゲームとボードゲームの要素を組み合わせた、最大4人で遊べる対戦型の本格戦略ゲームです。ライバルを邪魔するか、地道に高感度を稼ぐか、あるいは抜け駆けして告白するか…!?スリル満点の心理戦をお楽しみください。あなたは憧れの先輩に想いを伝えることができるのか… 学生ボードゲームアイデアコンテストコラボ商品!2024年受賞作品のゲームアイデアを形にしました。「学校法人 日本教育財団HAL大阪 アイジャ制作チーム」考案のゲームです。【プレイ人数】4人【プレイ時間】40~50分【対象年齢】13歳以上
- セット内容
- 校内マップボード×8、先輩コマ×1、プレイヤーコマセット×4、行動カード×28、親マーカー×1、サイコロ×1、好感度ベース×4、好感度チップ×4、説明書×1枚
- 材質
- 紙、アクリル、ABS
- 寸法(mm)
- 【校内マップボード】(完成時)388×260 ・(8分割1枚当たり)97×130【先輩コマ】18×18×55【プレイヤーコマ組み立てサイズ】28×28×40【カードサイズ】62×83【好感度ボード】120×126【好感度チップ】25×27【親マーカー】Φ50
- 適合年齢(歳)
- 8
- 内容量
- 1個
注意
※―玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065770 aidjya(アイジャ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065770-260430-02.jpg)
![注文コード:78065770 aidjya(アイジャ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065770-260430-04.jpg)
![注文コード:78065770 aidjya(アイジャ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065770-260430-06.jpg)
![注文コード:78065770 aidjya(アイジャ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065770-260430-08.jpg)
![注文コード:78065770 aidjya(アイジャ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065770-260430-10.jpg)
![注文コード:78065770 aidjya(アイジャ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065770-260430-12.jpg)
















