曜日別特売
22038 aidjya(アイジャ) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065770

22038 aidjya(アイジャ) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065770
22038 aidjya(アイジャ) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065770
22038 aidjya(アイジャ) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065770
22038 aidjya(アイジャ) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065770
22038 aidjya(アイジャ) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065770
22038 aidjya(アイジャ) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065770

aidjya(アイジャ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065770
品番
22038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

ライバルを出し抜いて先輩を落とせ!対戦型本格戦略ゲーム!
アイジャはカードゲームとボードゲームの要素を組み合わせた、最大4人で遊べる対戦型の本格戦略ゲームです。ライバルを邪魔するか、地道に高感度を稼ぐか、あるいは抜け駆けして告白するか…!?スリル満点の心理戦をお楽しみください。あなたは憧れの先輩に想いを伝えることができるのか… 学生ボードゲームアイデアコンテストコラボ商品!2024年受賞作品のゲームアイデアを形にしました。「学校法人 日本教育財団HAL大阪 アイジャ制作チーム」考案のゲームです。【プレイ人数】4人【プレイ時間】40~50分【対象年齢】13歳以上

セット内容
校内マップボード×8、先輩コマ×1、プレイヤーコマセット×4、行動カード×28、親マーカー×1、サイコロ×1、好感度ベース×4、好感度チップ×4、説明書×1枚
材質
紙、アクリル、ABS
寸法(mm)
【校内マップボード】(完成時)388×260 ・(8分割1枚当たり)97×130【先輩コマ】18×18×55【プレイヤーコマ組み立てサイズ】28×28×40【カードサイズ】62×83【好感度ボード】120×126【好感度チップ】25×27【親マーカー】Φ50
適合年齢(歳)
8
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする