鉄芯ゴマ
自由に絵付けして楽しめる!よく回る!無着色タイプのコマ!
鉄製の芯を使用した、安定してよく回る無着色のコマです。シンプルな形状で、絵の具やペンなどによる着色や模様付けがしやすく、自由な発想でオリジナルデザインを楽しめます。完成後は実際に回して遊ぶことができ、回転の違いや色の見え方を体感できるのも特長です。作る楽しさと遊ぶ体験を同時に味わえるため、家庭での工作遊びはもちろん、学校や施設での教材、イベントやワークショップの素材としてもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上
- 用途
- 工作・幼稚園・保育園・小学校に。
- セット内容
- コマ×1、ひも×1
- 材質
- コマ:木(ブナ)・鉄、ひも:綿
- 適合年齢(歳)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065831 鉄芯ゴマ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065831-260430-02.jpg)
![注文コード:78065831 鉄芯ゴマ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065831-260430-04.jpg)
![注文コード:78065831 鉄芯ゴマ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065831-260430-06.jpg)
![注文コード:78065831 鉄芯ゴマ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065831-260430-08.jpg)
![注文コード:78065840 鉄芯ゴマ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065840-260430-02.jpg)
![注文コード:78065840 鉄芯ゴマ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065840-260430-04.jpg)
![注文コード:78065840 鉄芯ゴマ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065840-260430-06.jpg)
![注文コード:78065840 鉄芯ゴマ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065840-260430-08.jpg)
















