曜日別特売
22274 鉄芯ゴマ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065885

22274 鉄芯ゴマ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065885
22274 鉄芯ゴマ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065885
22274 鉄芯ゴマ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065885
22274 鉄芯ゴマ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065885

鉄芯ゴマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
【コマ】Φ70×60【ひも】1.6m
注文コード
78065885
品番
22274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥721
販売価格(税別)
655

自由に絵付けして楽しめる!よく回る!無着色タイプのコマ!
鉄製の芯を使用した、安定してよく回る無着色のコマです。シンプルな形状で、絵の具やペンなどによる着色や模様付けがしやすく、自由な発想でオリジナルデザインを楽しめます。完成後は実際に回して遊ぶことができ、回転の違いや色の見え方を体感できるのも特長です。作る楽しさと遊ぶ体験を同時に味わえるため、家庭での工作遊びはもちろん、学校や施設での教材、イベントやワークショップの素材としてもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上

セット内容
コマ×1、ひも×1
材質
コマ:木(ブナ)・鉄、ひも:綿
寸法(mm)
【コマ】Φ70×60【ひも】1.6m
サイズ
Φ70
適合年齢(歳)
6
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする