曜日別特売

ルームエアコン RXシリーズ 8畳用 冷暖房 室内機と室外機セット

ルームエアコン RXシリーズ 8畳用 冷暖房 室内機と室外機セット - ダイキン工業
仕様
機種名(総称):S256ATRS-W(-C)
適合
室内機:F256ATRS-W(-C)、室外機:R256ARS
その他
最大高低差:12m
種類
【冷媒】R32
長さ(m)
配管長15(チャージレス15)
消費電力(W)
冷房:470( 75~870 ),暖房:500( 75~1,820 )
電源
単100V 20A
使用の目安
冷暖房時のめやす:2.5kW
電源タイプ
室内電源タイプ
接続径
冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
地球温暖化係数(GWP)
675
省エネ基準達成率(%)
目標年度:2027年 103
グリーン購入法
適合
冷媒封入量(kg)
0.96
冷房能力(kW)
2.5( 0.3~3.5 )
暖房能力(kW)
2.8( 0.3~6.3 )
通年エネルギー消費効率(APF)
6.8
期間消費電力量(kWh)
(冷房時期間合計)200、(暖房時期間合計)495、(期間合計(年間))695
低温暖房能力(kW)
4.7(パワフル設定時)
適用畳数
冷房:7~10畳( 11~17 ),暖房:6~8畳( 10~13 )(畳数のめやす(m2))
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78072858S256ATRS-W
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする