ルームエアコン AXシリーズ 12畳用 室内機と室外機セット
- 仕様
- 機種名(総称):S366ATAS-W-(C)
- 適合
- 室内機:F366ATAS-W-(-C)、室外機:R366AAS
- その他
- 最大高低差:16m
- 種類
- 【冷媒】R32
- 長さ(m)
- 配管長20(チャージレス15)
- 消費電力(W)
- 冷房:800( 65~1,020 ),暖房:810( 65~2,000 )
- 電源
- 単100V 20A
- 使用の目安
- 冷暖房時のめやす:3.6kW
- 電源タイプ
- 室内電源タイプ
- 接続径
- 冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
- 地球温暖化係数(GWP)
- 675
- 省エネ基準達成率(%)
- 目標年度:2027年 100
- グリーン購入法
- 適合
- 冷媒封入量(kg)
- 1.02
- 冷房能力(kW)
- 3.6( 0.3~4.1 )
- 暖房能力(kW)
- 4.2( 0.3~7.2 )
- 通年エネルギー消費効率(APF)
- 6.6
- 期間消費電力量(kWh)
- (冷房時期間合計)308、(暖房時期間合計)724、(期間合計(年間))1032
- 低温暖房能力(kW)
- 5.7(パワフル設定時)
- 適用畳数
- 冷房:10~15畳( 16~25 ),暖房:9~12畳( 15~19 )(畳数のめやす(m2))
- 内容量
- 1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ

























