曜日別特売

激落ちふきん キッチン

激落ちふきん キッチン - LEC(レック)激落ちふきん キッチン - LEC(レック)激落ちふきん キッチン - LEC(レック)激落ちふきん キッチン - LEC(レック)激落ちふきん キッチン - LEC(レック)

洗剤を使わずに汚れを落とす高機能な万能ふきんです。超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。しっかり吸水する厚手タイプです。

用途
テーブル・シンク周り・食器・グラス・カトラリー・コンロ周り・電子レンジなどのお掃除に
材質
ポリエステル 80%、ナイロン 20%
シリーズ
激落ちくん
寸法(cm)
約28×28
内容量
1セット(2枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。敏感肌の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。うるし・金銀箔などのキズつきやすいものには使用しないでください。固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。変色・変質のおそれがありますので煮沸消毒・漂白剤・柔軟剤・カビ除去剤は使用しないでください。色落ちすることがありますので、他のものといっしょに洗濯しないでください。乾燥機は使用しないでください。火のそばには置かないでください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78073881S-121
オープン
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする