新メリヤスウエス
小さいサイズの新品生地を繋ぎ合わせたタイプです。
不定形です。
- 用途
- 油や汚れを拭き取る作業に。
- トラスコ品番
- 577-0853
- 材質
- 綿
- 色
- ホワイト
- 内容量
- 1箱(10袋×2kg)
注意
※商品の性質上全ての混入物が100%除去されていない場合がございます。※作業に適しているかどうかをご確認のうえご使用ください。
※特に、傷の付きやすい対象物を取り扱う作業にはご使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



























