アコースティックギター弦(25セット)
究極の長寿命と、豊潤なフォスファーブロンズの響き。D'Addario「XSシリーズ」ミディアムゲージ(13-56)の25セット・バルクパック。極薄フィルムコーティングが手汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンと滑らかな弾き心地を長期間維持する、プロ御用達の決定版です。
D'Addario XS Phosphor Bronze (13-56) 25-Packは、ダダリオの革新的なコーティング技術を結集した「XSシリーズ」を、25セットまとめてパッケージングした業務用バルクパックです。XSシリーズは、従来のコーティング弦の弱点であった「音の籠もり」や「違和感のある手触り」を克服し、驚異的な耐久性を実現しています。
この製品が現場で選ばれる理由は、その圧倒的な信頼性にあります。
・革新的なXSテクノロジー: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する汚れを完全に排除し、ブライトなトーンを驚くほど長く保ちます。
・豊かな響きのフォスファーブロンズ: 芯線に巻かれたフォスファーブロンズ合金が、深みのある低音からきらびやかな高音まで、レンジの広いリッチなサウンドを提供。アコースティックギター特有の温かみと迫力を最大限に引き出します。
・NY Steelによる強靭な構造: 全ての弦の芯線に、ダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、激しいストロークでも切れにくく、チューニングの安定性も飛躍的に向上しています。
・プロ仕様の25セット・バルクパック: 弦が1セットずつ個包装されておらず、25セット分がまとめて封入されているため、ゴミを最小限に抑え、素早い交換作業を可能にします。コスト面でも単品購入に比べて大幅に抑えられるため、多頻度で弦を張り替えるプレイヤーや業者様に最適です。
13-56のミディアムゲージは、張りが強く、太くパワフルな音圧を求めるスタイルに最適。最高峰の音質と長寿命を、最高のコストパフォーマンスで提供します。
・楽器種別:アコースティックギター用
- 仕様
- シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用
- 適合
- トーン:Rich / Bright(豊かで明瞭な音色)
- セット内容
- 25セット入りバルクパック(個包装なし)
- 構成
- (ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (A):.045 / 6th (E):.056
- 素材
- 芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
- 内容量
- 1セット
音楽 の新着商品
カテゴリ































