- 仕様
- シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用
- 適合
- トーン:Rich / Bright(豊かで明瞭な音色)
- セット内容
- 25セット入りバルクパック(個包装なし)
- 構成
- (ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (A):.045 / 6th (E):.056
- 素材
- 芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)