バホ・キント(Bajo Quinto)弦

バホ・キント(Bajo Quinto)弦 - D'Addarioバホ・キント(Bajo Quinto)弦 - D'Addarioバホ・キント(Bajo Quinto)弦 - D'Addarioバホ・キント(Bajo Quinto)弦 - D'Addarioバホ・キント(Bajo Quinto)弦 - D'Addario

伝統の響きを、次世代の耐久性で。D'Addario「XSAPB2678」は、バホ・キント専用に設計されたフォスファーブロンズ弦。独自の極薄フィルムコーティングが、過酷な演奏環境でも汗や汚れをシャットアウト。新品時のブライトなトーンと滑らかな弾き心地を、驚くほど長期間維持します。
D'Addario XSAPB2678は、ダダリオのフラッグシップ・コーティング弦「XSシリーズ」から登場した、バホ・キント(Bajo Quinto)奏者のためのプレミアムな弦セットです。伝統的なメキシカン・ミュージックのアンサンブルを支える、力強く豊かな低音と煌びやかな高音を提供します。
本製品の特筆すべきポイントは、XSシリーズ独自の高度な保護技術です。
・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する皮脂や汚れを完全に排除し、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦にありがちな「ヌルつき」を抑えた自然なタッチも魅力です。
・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、楽器の特性上求められる強いテンションにも耐えうる堅牢性と、素早いピッチの安定性を実現しました。
・豊かなフォスファーブロンズ・サウンド: 厳選されたフォスファーブロンズ合金を巻弦に使用。バホ・キント特有のパーカッシブなアタックから、包み込むような深い響きまで、楽器本来の鳴りを最大限に引き出します。
・プレーン弦の防錆処理: セットに含まれるプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、全弦にわたって一貫した長寿命とスムーズな操作性を提供します。
頻繁に弦を張り替える手間を省き、常にベストなコンディションで情熱的な演奏を届けたいプレイヤーに最適な、最高峰のバホ・キント弦です。
・楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用

仕様
シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用
適合
トーン:Rich / Bright / Powerful(豊かで明瞭、力強い音色)
構成
(ゲージ構成(インチ / 2本ずつ))1st (A):.026w(ワウンド弦) / 2nd (D):.036w / 3rd (G):.046w / 4th (C):.062w / 5th (F):.078w ※10弦(5コース)分、各2本ずつのセット
素材
芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78073960XSAPB2678 BAJO QUINTO XS PB
¥8,200
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする