XSAPB2678 BAJO QUINTO XS PB バホ・キント(Bajo Quinto)弦 D'Addario 78073960

XSAPB2678 BAJO QUINTO XS PB バホ・キント(Bajo Quinto)弦 D'Addario 78073960
XSAPB2678 BAJO QUINTO XS PB バホ・キント(Bajo Quinto)弦 D'Addario 78073960
XSAPB2678 BAJO QUINTO XS PB バホ・キント(Bajo Quinto)弦 D'Addario 78073960
XSAPB2678 BAJO QUINTO XS PB バホ・キント(Bajo Quinto)弦 D'Addario 78073960
XSAPB2678 BAJO QUINTO XS PB バホ・キント(Bajo Quinto)弦 D'Addario 78073960

バホ・キント(Bajo Quinto)弦

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78073960
品番
XSAPB2678 BAJO QUINTO XS PB
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

伝統の響きを、次世代の耐久性で。D'Addario「XSAPB2678」は、バホ・キント専用に設計されたフォスファーブロンズ弦。独自の極薄フィルムコーティングが、過酷な演奏環境でも汗や汚れをシャットアウト。新品時のブライトなトーンと滑らかな弾き心地を、驚くほど長期間維持します。
D'Addario XSAPB2678は、ダダリオのフラッグシップ・コーティング弦「XSシリーズ」から登場した、バホ・キント(Bajo Quinto)奏者のためのプレミアムな弦セットです。伝統的なメキシカン・ミュージックのアンサンブルを支える、力強く豊かな低音と煌びやかな高音を提供します。
本製品の特筆すべきポイントは、XSシリーズ独自の高度な保護技術です。
・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する皮脂や汚れを完全に排除し、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦にありがちな「ヌルつき」を抑えた自然なタッチも魅力です。
・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、楽器の特性上求められる強いテンションにも耐えうる堅牢性と、素早いピッチの安定性を実現しました。
・豊かなフォスファーブロンズ・サウンド: 厳選されたフォスファーブロンズ合金を巻弦に使用。バホ・キント特有のパーカッシブなアタックから、包み込むような深い響きまで、楽器本来の鳴りを最大限に引き出します。
・プレーン弦の防錆処理: セットに含まれるプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、全弦にわたって一貫した長寿命とスムーズな操作性を提供します。
頻繁に弦を張り替える手間を省き、常にベストなコンディションで情熱的な演奏を届けたいプレイヤーに最適な、最高峰のバホ・キント弦です。
・楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用

仕様
シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用
適合
トーン:Rich / Bright / Powerful(豊かで明瞭、力強い音色)
構成
(ゲージ構成(インチ / 2本ずつ))1st (A):.026w(ワウンド弦) / 2nd (D):.036w / 3rd (G):.046w / 4th (C):.062w / 5th (F):.078w ※10弦(5コース)分、各2本ずつのセット
素材
芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする