エフェクター/ファズ・ディストーション
伝統的なサステインと厚みのあるファズトーンを継承しつつ、より扱いやすいゲイン構造と明瞭なレスポンスを実現。定番の”Muff”サウンドをコンパクトにまとめた最新モデル。
・Big Muff らしい太く伸びるサステインと豊かな倍音を継承
・クラシックなファズトーンから、より明瞭で扱いやすい歪みまで幅広く対応
・ギターのボリューム操作に追従し、ニュアンスを残したダイナミックな反応
・Tone コントロールで明るい質感からダークなサウンドまで柔軟に調整
・コンパクトな筐体でボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・堅牢なメタル筐体と高品位パーツによる信頼性の高い構造
・9V DC(センターマイナス)で駆動
- 仕様
- バイパス:True Bypass
- 材質
- メタル
- 電源(V)
- 9 DC(センターマイナス)
- コントロール
- Volume、Tone、Sustain
- カテゴリー
- Fuzz / Distortion Pedal
- 内容量
- 1台
学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ






























