曜日別特売
BIG MUFF PI 2 エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix 78074021

BIG MUFF PI 2 エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix 78074021
BIG MUFF PI 2 エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix 78074021
BIG MUFF PI 2 エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix 78074021
BIG MUFF PI 2 エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix 78074021

エフェクター/ファズ・ディストーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78074021
品番
BIG MUFF PI 2
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

伝統的なサステインと厚みのあるファズトーンを継承しつつ、より扱いやすいゲイン構造と明瞭なレスポンスを実現。定番の”Muff”サウンドをコンパクトにまとめた最新モデル。
・Big Muff らしい太く伸びるサステインと豊かな倍音を継承
・クラシックなファズトーンから、より明瞭で扱いやすい歪みまで幅広く対応
・ギターのボリューム操作に追従し、ニュアンスを残したダイナミックな反応
・Tone コントロールで明るい質感からダークなサウンドまで柔軟に調整
・コンパクトな筐体でボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・堅牢なメタル筐体と高品位パーツによる信頼性の高い構造
・9V DC(センターマイナス)で駆動

仕様
バイパス:True Bypass
材質
メタル
電源(V)
9 DC(センターマイナス)
コントロール
Volume、Tone、Sustain
カテゴリー
Fuzz / Distortion Pedal

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする