鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ
音楽の授業を、もっと楽しく、もっと可愛く。KC「P3001-32K/MACARON」は、マカロンのような優しい色使いが魅力の32鍵盤ハーモニカ。スタンダードな音域と充実の付属品で、幼稚園や小学校の授業に即対応。軽量で丈夫なケース付きなので、小さなお子様でも安心して持ち運びいただけます。
KC P3001-32K/MACARONは、保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で最も一般的に使われる32鍵盤仕様の鍵盤ハーモニカです。2025年の新色「マカロン」は、トーンを抑えた優しいパステルカラーの配色で、お子様の気分を明るく盛り上げます。
本製品の主な特長は以下の通りです。
・音楽の授業に完全対応: アルト32鍵(音域:F~C''')という、学校教育で必要な音域をすべてカバー。ヤマハのピアニカやスズキのメロディオンと同じ感覚で演奏できるため、買い替えや新規購入にも最適です。
・充実のオールインワン・パッケージ: 楽器本体だけでなく、専用のABS樹脂製ハードケース、卓奏用ホース、立奏用吹き口がすべてセットになっています。さらにお名前シールやドレミ表記シール、お手入れ用クロスまで付属しているため、届いたその日からすぐに練習を始められます。
・お子様の安全を考慮した設計: 厳しい検品基準をクリアした品質で、安全性と耐久性を確保。本体は約500gと非常に軽量で、低学年のお子様でも無理なく演奏や持ち運びができるサイズ感です。
・多彩な演奏スタイル: 卓奏用のL字型ホースは、演奏時にホースが無駄に広がらず、机の上でも快適に使用可能。また、本体背面にはストラップ取り付け用の穴があり、市販のストラップを装着すればギターのようなショルダースタイルでの演奏も楽しめます。
ギフトとしても喜ばれる可愛い化粧箱入り。実用性とデザイン性を兼ね備えた、お子様の音楽教育を支えるスタンダードな一台です。
・鍵盤数:32鍵 / アルト
・音域:f ~ c'''
- 付属品
- 専用ABSハードケース、専用卓奏用ホース(PH-L)、専用立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、ドレミファソラシール(階名シール)、クリーニング用クロス、取扱説明書 / 保証書
- 仕様
- シリーズ:Melody Piano(メロディピアノ)、鍵盤数:32鍵 / アルト、音域:f ~ c'''
- 適合
- 背面ストラップ取り付け穴搭載、環境・安全性基準クリア、ギフト対応化粧箱入り
- 色
- マカロン
- 本体質量(kg)
- 約0.5
- 本体寸法
- 42(L) x 10.5(w) x 3.5(D) cm ※黒鍵・脚除く
- 内容量
- 1台
学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ































