- 付属品
- 専用ABSハードケース、専用卓奏用ホース(PH-L)、専用立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、ドレミファソラシール(階名シール)、クリーニング用クロス、取扱説明書 / 保証書
- 仕様
- シリーズ:Melody Piano(メロディピアノ)、鍵盤数:32鍵 / アルト、音域:f ~ c'''
- 適合
- 背面ストラップ取り付け穴搭載、環境・安全性基準クリア、ギフト対応化粧箱入り
- 色
- マカロン
- 本体質量(kg)
- 約0.5
- 本体寸法
- 42(L) x 10.5(w) x 3.5(D) cm ※黒鍵・脚除く