曜日別特売

照光式プッシュスイッチ 長方形 DC24V

照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V - 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V - 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V - 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V - 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V - 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V - 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V - 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V - 共立電子産業

低価格な海外製のLED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです

形状
長方形
電源
LED:DC24V 13mA
接点構成
1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)
16
最小適合負荷
DC5V 1mA / AC5V 1mA
端子
ハンダ付け端子
接点定格
DC250V 5A / AC250V 5A
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
全8種類を絞り込む
照光色
動作
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
動作
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LA128AJ-11DZ-24V-R 7807453878074538LA128AJ-11DZ-24V-Rオルタネイト赤
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
LA128AJ-11D-24V-B 7807454778074547LA128AJ-11D-24V-Bモーメンタリ青
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
LA128AJ-11DZ-24V-B 7807455678074556LA128AJ-11DZ-24V-Bオルタネイト青
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
LA128AJ-11D-24V-G 7807456578074565LA128AJ-11D-24V-Gモーメンタリ緑
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
LA128AJ-11DZ-24V-Y 7807458178074581LA128AJ-11DZ-24V-Yオルタネイト黄
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
LA128AJ-11D-24V-Y 7807459078074590LA128AJ-11D-24V-Yモーメンタリ黄
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
LA128AJ-11D-24V-R 7807459978074599LA128AJ-11D-24V-Rモーメンタリ赤
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
LA128AJ-11DZ-24V-G 7807460878074608LA128AJ-11DZ-24V-Gオルタネイト緑
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする