曜日別特売
LA128AJ-11D-24V-G 照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V 共立電子産業 78074565

 

LA128AJ-11D-24V-G 照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V 共立電子産業 78074565
LA128AJ-11D-24V-G 照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V 共立電子産業 78074565
LA128AJ-11D-24V-G 照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V 共立電子産業 78074565
LA128AJ-11D-24V-G 照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V 共立電子産業 78074565
LA128AJ-11D-24V-G 照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V 共立電子産業 78074565

照光式プッシュスイッチ 長方形 DC24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
照光色緑
動作モーメンタリ
内容量1個注文コード78074565品番LA128AJ-11D-24V-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

低価格な海外製のLED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです

動作
モーメンタリ
照光色
緑
形状
長方形
電源
LED:DC24V 13mA
接点構成
1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)
16
最小適合負荷
DC5V 1mA / AC5V 1mA
端子
ハンダ付け端子
接点定格
DC250V 5A / AC250V 5A
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする