【オーダー】強化ガラス 4穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
- 材質
- 強化ガラス
- 形状
- 平板・平プレート
- 板厚(mm)
- 4/5/6/8/10/12
- 穴数
- 4
- 材種
- その他ガラス
- サービス分類
- オーダー・加工
- 内容量
- 1個
注意
※WEB注文限定です。※発注後のキャンセル及び返品不可。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
カテゴリ










