ノーブランド
【オーダー】強化ガラス 4穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78084566
品番
GPAY-TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,353~
販売価格(税別)
¥
11,230~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
強化ガラス
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
4/5/6/8/10/12
穴数
4
材種
その他ガラス
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません