山崎実業
トレー付きアメニティ引き出し収納 タワー ブラック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 引き出し・仕切り:スチール(粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
2320
耐荷重(kg)
トレー:3.5 引き出し:1(静止荷重)
寸法(cm)
W27×D21×H7.2
内寸(cm)
トレー:W26.7×D20.6×H0.7 引き出し:W26×D18.7×H5.4 仕切り:W17×D2.5×H3.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085065
10712
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください