コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト
ドレンホース不要(ノンドレン)
アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱
液晶リモコン本体収納可能
- 質量(kg)
- 室内機:21.5
- 色
- シティホワイト
- タイプ
- ドレン機構:ノンドレン機構
- 消費電力(W)
- 50Hz:595、60Hz:700
- 能力
- 50Hz:1.6kW、60Hz:1.8kW
- 機能
- クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転
- サイズ(mm)
- 室内機:高さ750・幅335・奥行240
- リモコン
- 突起ボタン
- 快適機能
- おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計
- 期間消費電力量(kWh)
- 384/432
- 適用畳数
- 50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)
- タイマー機能
- 12時間 切・入タイマー
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78087881 コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087881-260507-02.jpg)



















