曜日別特売
CW-F1826R-W コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78087881

コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78087881
品番
CW-F1826R-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

ドレンホース不要(ノンドレン)
アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱
液晶リモコン本体収納可能

質量(kg)
室内機:21.5
色
シティホワイト
タイプ
ドレン機構:ノンドレン機構
消費電力(W)
50Hz:595、60Hz:700
能力
50Hz:1.6kW、60Hz:1.8kW
機能
クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転
サイズ(mm)
室内機:高さ750・幅335・奥行240
リモコン
突起ボタン
快適機能
おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計
期間消費電力量(kWh)
384/432
適用畳数
50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)
タイマー機能
12時間 切・入タイマー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする