電子ホイッスル EW01
音量:130db
サウンド機能:3種類(TONE1、TONE2、TONE3)
ライト機能:2種類(通常点灯、SOS点滅機能)
使用電池:9V角形乾電池 6F22
口をつけずに使用することが出来るので衛生的
3種類のトーンを切り替えることができ、用途に合わせて音を選べます。
- 用途
- 幅広いシーンでプロフェッショナルなパフォーマンスを発揮・スポーツ: 審判(レフェリー)、コーチ、指導者・救護・安全: ライフガード、警察、警備・防犯・防災: 個人用の防犯ブザー、災害時の合図
- 付属品
- 本体、ネックストラップ、取扱説明書(1個あたり)
注意
※アラーム作動中は、耳元に近づけないでください。※LEDライトを直接目に向けないでください。
※高温多湿・水気のある場所での保管・使用は避けてください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※音に異常を感じる場合は、電池の交換をお試しください。
※電池は付属しておりませんので、販売店でお買い求めください。
全16種類を絞り込む
色
内容量
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
安全用品 の新着商品
カテゴリ






























