曜日別特売
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721

10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721
10003517BL 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE 78088721

電子ホイッスル EW01

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
この商品は色・セット数・内容量が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
ブルー
セット数
2
注文コード
78088721
品番
10003517BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

音量:130db
サウンド機能:3種類(TONE1、TONE2、TONE3)
ライト機能:2種類(通常点灯、SOS点滅機能)
使用電池:9V角形乾電池 6F22
口をつけずに使用することが出来るので衛生的
3種類のトーンを切り替えることができ、用途に合わせて音を選べます。

用途
幅広いシーンでプロフェッショナルなパフォーマンスを発揮・スポーツ: 審判(レフェリー)、コーチ、指導者・救護・安全: ライフガード、警察、警備・防犯・防災: 個人用の防犯ブザー、災害時の合図
色
ブルー
セット数
2
付属品
本体、ネックストラップ、取扱説明書(1個あたり)
注意
※アラーム作動中は、耳元に近づけないでください。
※LEDライトを直接目に向けないでください。
※高温多湿・水気のある場所での保管・使用は避けてください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※音に異常を感じる場合は、電池の交換をお試しください。
※電池は付属しておりませんので、販売店でお買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする