Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
- 仕様
- ブルーライト低減高透明
- 質量(g)
- 4.04
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 69.27×150.21×0.25
- 内容量
- 1個
スマホフィルム の新着商品
Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカットLEPLUS NEXT税込¥2,748~¥2,498~カテゴリ





















![液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81844169-260626-02.jpg)










![液晶保護フィルム Google Pixel 8 [ 背面用 2枚セット ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Google Pixel 8 [ 背面用 2枚セット ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81831621-260626-02.jpg)
