曜日別特売
TR-PX2610A-PFI-BCCC Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティ 78094235

TR-PX2610A-PFI-BCCC Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティ 78094235
TR-PX2610A-PFI-BCCC Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティ 78094235
TR-PX2610A-PFI-BCCC Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティ 78094235
TR-PX2610A-PFI-BCCC Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティ 78094235
TR-PX2610A-PFI-BCCC Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティ 78094235
TR-PX2610A-PFI-BCCC Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティ 78094235
TR-PX2610A-PFI-BCCC Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティ 78094235
TR-PX2610A-PFI-BCCC Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティ 78094235

Google Pixel 10a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78094235
品番
TR-PX2610A-PFI-BCCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

仕様
ブルーライト低減高透明
質量(g)
4.04
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69.27×150.21×0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする