曜日別特売

LANケーブルストリッパー

LANケーブルストリッパー - JEFCOM(ジェフコム)LANケーブルストリッパー - JEFCOM(ジェフコム)

より戻し付
適用ケーブル
・CAT6/CAT6A 適用ケーブル:6.0~7.7mm
CAT5eケーブルには使用できません。
LANケーブルを、ローラー軸部の穴に差し込み、
ローラーを回してケーブルのよりを戻す。

仕様
1個口
材質
ABS
質量(g)
28
本体寸法(mm)
20×95×30
内容量
1個
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78093219LCS-66A
¥6,000
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする