曜日別特売
LCS-66A LANケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム) 78093219

 

LCS-66A LANケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム) 78093219
LCS-66A LANケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム) 78093219

LANケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78093219
品番
LCS-66A
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

より戻し付
適用ケーブル
・CAT6/CAT6A 適用ケーブル:6.0~7.7mm
CAT5eケーブルには使用できません。
LANケーブルを、ローラー軸部の穴に差し込み、
ローラーを回してケーブルのよりを戻す。

仕様
1個口
材質
ABS
質量(g)
28
本体寸法(mm)
20×95×30
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする