モジュラープラグカバー
50個入り
カラー:赤
プラグタイプ:8P
プラグカバー穴径:Φ6.5mm
適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
- 仕様
- 1個口
- 材質
- PVC
- 穴径(Φmm)
- Φ6.5
- 本体寸法(mm)
- 15×29×17
- プラグ
- 8P
- 適合ケーブル
- Φ6.3mmまで
- 内容量
- 1パック(50個)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~カテゴリ























