貫通式モジュラープラグ

貫通式モジュラープラグ - MARVEL CORPORATION(マーベル)貫通式モジュラープラグ - MARVEL CORPORATION(マーベル)貫通式モジュラープラグ - MARVEL CORPORATION(マーベル)貫通式モジュラープラグ - MARVEL CORPORATION(マーベル)貫通式モジュラープラグ - MARVEL CORPORATION(マーベル)貫通式モジュラープラグ - MARVEL CORPORATION(マーベル)貫通式モジュラープラグ - MARVEL CORPORATION(マーベル)貫通式モジュラープラグ - MARVEL CORPORATION(マーベル)

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。

用途
一般作業やスポーツなどに。
材質
ポリカーポネート、銅、金メッキ
色
透明
タイプ
貫通式
適合ケーブル
AWG24単線・より線
プラグタイプ
RJ-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
CAT6
内容量
1パック(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04917977MLA-6100
¥15,800
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする