ミドルタワーPCケース
「S25-V2」は、5.25インチベイを備えたクリーンデザインのミドルタワーPCケースです。 サイドパネルはクローズド仕様で、業務用途など「内部を見せない」運用にも適しています。 さらに、5.25インチベイを取り外すことでトップに360mmラジエーターを搭載できるほか、E-ATXまでのマザーボードにも対応します。 「S25-Silent」は、両側板・フロントパネル・トップパネルに防音マットを内蔵し、動作中のノイズを効果的に低減します。 両モデルとも、フロントI/OにUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートを装備し、周辺機器への接続性を高めています。 落ち着いた外観を持つS25-V2は、機能性と柔軟性に重点を置きつつ、幅広いセットアップに対応します。 チャンバー構造のレイアウトにより、最新のハードウェアを十分に収納できるスペースが確保されています。 S25-V2には、120mm PWMファンが2基あらかじめ搭載されており、最大7台のファンを設置可能です。 さらに、360mmラジエーターの取り付けに対応しており、高性能システムにも対応可能な冷却オプションを提供します。 前面に5.25インチの外付けドライブベイがあり、対応ドライブやアクセサリーの実用的な拡張オプションを提供します。 5.25インチドライブが必要というような業務用途にうってつけのケースと言えるでしょう。 I/OパネルにはUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートと2つのUSB 3.0ポートが装備されており、最新の周辺機器への迅速かつ便利なアクセスが可能です。 S25-V2は、5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードにも対応が可能です。 また、上部のスペースにも空間が出来ることで、トップにも360mmラジエーターが搭載可能となり、フロントとトップのデュアルラジエーターが可能となります。
- 寸法(mm)
- ファン搭載ラジエーター高さ制限:60
- 色
- ブラック
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 460×220×488
- I/Oポート
- (外部)USB 3.2 Gen.2 Type-C×1/USB 3.0Type-A×2/Audio in/out
- 拡張スロット数
- 7
- ドライブベイ
- 3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×4
- フォームファクタ
- Extended ATX(5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードも搭載可能 ) /ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 対応
- 内容量
- 1個
PCケース の新着商品
SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥307,780¥279,800
SilverStone CS340 Mini-ITX小型NAS ケース 4基のU.2 NVMe/ SATA/SAS Tri-Mode ホットスワップ対応 SST-CS340SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥63,778¥57,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-EEB] iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥109,978¥99,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ブラックCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥39,578¥35,980カテゴリ















![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07029317-261029-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854457-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854430-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854491-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854509-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834611-261026-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834672-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834638-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834577-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834568-261026-02.jpg)