SHA-S25 Silent ミドルタワーPCケース SHARKOON 78094777

SHA-S25 Silent ミドルタワーPCケース SHARKOON 78094777
SHA-S25 Silent ミドルタワーPCケース SHARKOON 78094777
SHA-S25 Silent ミドルタワーPCケース SHARKOON 78094777
SHA-S25 Silent ミドルタワーPCケース SHARKOON 78094777
SHA-S25 Silent ミドルタワーPCケース SHARKOON 78094777
SHA-S25 Silent ミドルタワーPCケース SHARKOON 78094777
SHA-S25 Silent ミドルタワーPCケース SHARKOON 78094777
SHA-S25 Silent ミドルタワーPCケース SHARKOON 78094777

ミドルタワーPCケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はファンなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ファン
ファンスペース(フロント):120mm PWMファン×1(標準搭載)、120mm×3または360mmラジエーター水冷(オプション)、ファンスペース(リア):120mm PWMファン×1(標準搭載)
注文コード
78094777
品番
SHA-S25 Silent
参考基準価格(税別)¥12,255販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

「S25-V2」は、5.25インチベイを備えたクリーンデザインのミドルタワーPCケースです。 サイドパネルはクローズド仕様で、業務用途など「内部を見せない」運用にも適しています。 さらに、5.25インチベイを取り外すことでトップに360mmラジエーターを搭載できるほか、E-ATXまでのマザーボードにも対応します。 「S25-Silent」は、両側板・フロントパネル・トップパネルに防音マットを内蔵し、動作中のノイズを効果的に低減します。 両モデルとも、フロントI/OにUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートを装備し、周辺機器への接続性を高めています。 落ち着いた外観を持つS25-V2は、機能性と柔軟性に重点を置きつつ、幅広いセットアップに対応します。 チャンバー構造のレイアウトにより、最新のハードウェアを十分に収納できるスペースが確保されています。 S25-V2には、120mm PWMファンが2基あらかじめ搭載されており、最大7台のファンを設置可能です。 さらに、360mmラジエーターの取り付けに対応しており、高性能システムにも対応可能な冷却オプションを提供します。 前面に5.25インチの外付けドライブベイがあり、対応ドライブやアクセサリーの実用的な拡張オプションを提供します。 5.25インチドライブが必要というような業務用途にうってつけのケースと言えるでしょう。 I/OパネルにはUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートと2つのUSB 3.0ポートが装備されており、最新の周辺機器への迅速かつ便利なアクセスが可能です。 S25-V2は、5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードにも対応が可能です。 また、上部のスペースにも空間が出来ることで、トップにも360mmラジエーターが搭載可能となり、フロントとトップのデュアルラジエーターが可能となります。

質量(kg)
8
サイドパネル
スチール+防音マット
寸法(mm)
ファン搭載ラジエーター高さ制限:60
色
ブラック
電源
ATX(PS/2)規格電源に対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×220×488
ファン
ファンスペース(フロント):120mm PWMファン×1(標準搭載)、120mm×3または360mmラジエーター水冷(オプション)、ファンスペース(リア):120mm PWMファン×1(標準搭載)
I/Oポート
(外部)USB 3.2 Gen.2 Type-C×1/USB 3.0Type-A×2/Audio in/out
拡張スロット数
7
ドライブベイ
3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×4
フォームファクタ
Extended ATX(5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードも搭載可能 ) /ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする