窓用エアコン
特別な工事が不要な窓用エアコン
前面パネルを取り外して手入れもしやすい
前面パネル取り外して熱交換フィン洗浄可能
市販の洗浄スプレー使用可能で簡単・清潔・快適冷房
マイナスイオン発生装置
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン付き
- 幅(mm)
- 360
- 質量(kg)
- 22
- 高さ(mm)
- 750
- 奥行(mm)
- 230
- 電源(V)
- 単相100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- (50Hz時・kW)660、(60Hz時・W)735
- コード長さ(m)
- 電源:約1.8
- 冷房能力(kW)
- (50Hz時・kW)1.6、(60Hz時・kW)1.9
- 適用畳数
- 4.5~7畳(7~11m2)50Hz、5~8畳(8~12m2)60Hz
- 内容量
- 1台
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ
































