KAW19251W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095091

KAW19251W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095091
KAW19251W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095091
KAW19251W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095091
KAW19251W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095091
KAW19251W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095091
KAW19251W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095091

窓用エアコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095091
品番
KAW19251W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

特別な工事が不要な窓用エアコン
前面パネルを取り外して手入れもしやすい
前面パネル取り外して熱交換フィン洗浄可能
市販の洗浄スプレー使用可能で簡単・清潔・快適冷房
マイナスイオン発生装置
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン付き

幅(mm)
360
質量(kg)
22
高さ(mm)
750
奥行(mm)
230
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
(50Hz時・kW)660、(60Hz時・W)735
コード長さ(m)
電源:約1.8
冷房能力(kW)
(50Hz時・kW)1.6、(60Hz時・kW)1.9
適用畳数
4.5~7畳(7~11m2)50Hz、5~8畳(8~12m2)60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする