窓用エアコン

窓用エアコン - コイズミ(小泉成器)窓用エアコン - コイズミ(小泉成器)窓用エアコン - コイズミ(小泉成器)窓用エアコン - コイズミ(小泉成器)窓用エアコン - コイズミ(小泉成器)窓用エアコン - コイズミ(小泉成器)窓用エアコン - コイズミ(小泉成器)

特別な工事が不要な窓用エアコン
前面パネルを取り外して手入れもしやすい
小さなスペースに合わせた1.6kWモデル
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン
快眠タイマー搭載
適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)

幅(mm)
360
質量(kg)
22
高さ(mm)
750
奥行(mm)
230
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
(50Hz時・kW)580、(60Hz時・W)660
コード長さ(m)
電源:約1.8
送風口数
1
冷房能力(kW)
(50Hz時・kW)1.4、(60Hz時・kW)1.6
適用畳数
4~6畳(6~10m2)50Hz、4.5~7畳(7~11m2)60Hz
排熱ダクト有無
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095021KAW16252W
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする