KAW16252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095021

KAW16252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095021
KAW16252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095021
KAW16252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095021
KAW16252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095021
KAW16252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095021
KAW16252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095021
KAW16252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095021

窓用エアコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095021
品番
KAW16252W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

特別な工事が不要な窓用エアコン
前面パネルを取り外して手入れもしやすい
小さなスペースに合わせた1.6kWモデル
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン
快眠タイマー搭載
適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)

幅(mm)
360
質量(kg)
22
高さ(mm)
750
奥行(mm)
230
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
(50Hz時・kW)580、(60Hz時・W)660
コード長さ(m)
電源:約1.8
送風口数
1
冷房能力(kW)
(50Hz時・kW)1.4、(60Hz時・kW)1.6
適用畳数
4~6畳(6~10m2)50Hz、4.5~7畳(7~11m2)60Hz
排熱ダクト有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする